SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DW4 Testa pulsante luminoso rettangolare Ø16 - filoghiera - rosso - ZB6DW4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110776034
Codice prodotto
SNRZB6DW4
Cod. produttore
ZB6DW4
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
16.2 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


