AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS934 Testa pulsante arresto emergenza Ø16 - sblocco. a chiave - rosso

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS934 Testa pulsante arresto emergenza Ø16 - sblocco. a chiave - rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110071566

Codice prodotto

SNRZB6AS934

Cod. produttore

ZB6AS934

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

30 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Con chiave

Harmony ZB6AS934 è una testa pulsante a fungo per Arresto di Emrgenza rosso testa foro diametro 30mm ad aggancio con sblocco a chiave. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.