AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA331 Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula verde, simbolo I

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA331 Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula verde, simbolo I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480334603

Codice prodotto

SNRZB5RTA331

Cod. produttore

ZB5RTA331

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

0

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Altri

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

La testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Grazie ai gradi di resistenza IP65 e IP30, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (certificazione navale, IP65, IP30, tipo 4X).