SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FH33 Testa pulsante luminoso verde sporgente filopannello Ø30 ad aggancio- per LED universale - ZB5FH33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000005781711
Codice prodotto
SNRZB5FH33
Cod. produttore
ZB5FH33
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
30.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X




