AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD201C0 Testa selettore leva bianca 2pos. a filo

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD201C0 Testa selettore leva bianca 2pos. a filo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489771386

Codice prodotto

SNRZB5FD201C0

Cod. produttore

ZB5FD201C0

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

31 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

La testa selettore da 30 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP66 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.