SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1043 Corpo contatti Ø22 - 2NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
EAN
2000005779794
Codice prodotto
SNRZB5AZ1043
Cod. produttore
ZB5AZ1043
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Integrabile
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0