AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M330 Testa fungo rosso + etichetta diam.60mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M330 Testa fungo rosso + etichetta diam.60mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481186201

Codice prodotto

SNRZB5AT8643M330

Cod. produttore

ZB5AT8643M330

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

22 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Altri

Elemento frontale per pulsante a fungo Schneider Electric tipo/modello TESTA FUNGO ROSSO ETICHETTA DIAM.60MM