AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ64 Dispositivo di blocco Ø22mm - rosso

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ64 Dispositivo di blocco Ø22mm - rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Forma - Quadrato

  • Adatto per pulsante luminoso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110069730

Codice prodotto

SNRZB4BZ64

Cod. produttore

ZB4BZ64

Produttore

SNR

Colore:

Rosso

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Forma:

Quadrato

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per pulsante a fungo:

Elemento lucchettabile Harmony XB4 di Schneider Electric rosso. Questo elemento lucchettabile è progettato come accessorio per coprire e proteggere i pulsanti per impedire operazioni non autorizzate. Può essere facilmente installato e fissato ai pulsantiHarmony XB4 e XB5 con pulsanti a filo ghiera.