AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ012 ADATTATORE DA FORO 30 A 22 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ012 ADATTATORE DA FORO 30 A 22 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di incasso - 22 mm

  • Numero di apparecchi installabili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119053174

Codice prodotto

SNRZB4BZ012

Cod. produttore

ZB4BZ012

Produttore

SNR

Diametro di incasso:

22 mm

Numero di apparecchi installabili:

1

Il kit di adattamento è un componente separato della gamma da 22 mm di diametro, Harmony XB4. Consente di montare qualsiasi pulsante da 22 mm di diametro in un foro da 30 mm di diametro.