AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW413 Testa pulsante luminoso Ø40 Ø22 - bianco- per LED universale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW413 Testa pulsante luminoso Ø40 Ø22 - bianco- per LED universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110666472

Codice prodotto

SNRZB4BW413

Cod. produttore

ZB4BW413

Produttore

SNR

La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm è bianca e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED integrato da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony pereseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è completamente protetta dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.