SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV083 Testa lampada spia gialla led Ø22- per LED universale - ZB4BV083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481202253
Codice prodotto
SNRZB4BV083
Cod. produttore
ZB4BV083
Produttore
SNR
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Larghezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13


