SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV053 Testa lampada spia Ø22 gemma liscia arancione - per LED universale - ZB4BV053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Arancione
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110894981
Codice prodotto
SNRZB4BV053
Cod. produttore
ZB4BV053
Produttore
SNR
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Arancione
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Tipo di lente:
Alto
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Metallo



