AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K3242E Testa selettore a chiave con chiave speciale

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K3242E Testa selettore a chiave con chiave speciale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072166680

Codice prodotto

SNRZB4BG2K3242E

Cod. produttore

ZB4BG2K3242E

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Elemento frontale per selettore Schneider Electric tipo/modello TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE