AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC2 Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø40mm - nera

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110888430

Codice prodotto

SNRZB4BC2

Cod. produttore

ZB4BC2

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Nessuno

La testa pulsante nero a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.