SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ100T Tubo 100 mm + squadra in metallo - XVUZ100T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza del tubo - 100 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480887123
Codice prodotto
SNRXVUZ100T
Cod. produttore
XVUZ100T
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Lunghezza del tubo:
100 mm
Materiale:
Metallo
Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 100 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio verticale. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 100 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP32.


