SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC9S Elemento sonoro Ø60mm - IP54 - nero - XVUC9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 60 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480555879
Codice prodotto
SNRXVUC9S
Cod. produttore
XVUC9S
Produttore
SNR
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
60 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tono regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Volume:
85 dB