AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC27 Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED bianco - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC27 Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED bianco - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480555855

Codice prodotto

SNRXVUC27

Cod. produttore

XVUC27

Produttore

SNR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

60 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

LED

L' elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e ha un LED bianco con luce fissa ad alta luminosità. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso di colore bianco è progettato come accessorio per esserecollegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.