AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B03S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, verde - XVR3B03S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B03S Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Portalampada - Altri

  • Colore della calotta - Arancione

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611841

Codice prodotto

SNRXVR3B03S

Cod. produttore

XVR3B03S

Produttore

SNR

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Portalampada:

Altri

Colore della calotta:

Arancione

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP23

Ottica:

Specchio

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.