SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR10B04 Dispositivo a luce rotante 106mm rosso 24 VAC/VDC - XVR10B04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP23
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480033070
Codice prodotto
SNRXVR10B04
Cod. produttore
XVR10B04
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP23
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
106 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC


