SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC36 Elemento luminoso Ø45 - blu - BA 15D - senza lampadina - <= 230V AC/DC - XVMC36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 230...230 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119004275
Codice prodotto
SNRXVMC36
Cod. produttore
XVMC36
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
45 mm
Colore del corpo:
Blu
Lampada:
Nessuno


