SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC34 Elemento luminoso Ø45 - ROSSA - BA 15D - senza lampadina - <= 230V AC/DC - XVMC34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Rosso
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro esterno - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119004251
Codice prodotto
SNRXVMC34
Cod. produttore
XVMC34
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Rosso
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro esterno:
45 mm
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Harmony XVMC34 è un elemento luminoso - diametro 45 mm - rossa - lampadina BA 15d non inclusa - 230V CA CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.


