AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29B Base + coperchio con buzzer integrato - bianca - 24V Ø45 - XVMC29B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC29B Base + coperchio con buzzer integrato - bianca - 24V Ø45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 47 mm

  • Colore - Bianco

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119004305

Codice prodotto

SNRXVMC29B

Cod. produttore

XVMC29B

Produttore

SNR

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

47 mm

Colore:

Bianco

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Il corpo alimentazione bianco fa parte della gamma di colonne luminose modulari Harmony di tipo XVM, diametro 45 mm, per l'assemblaggio da parte del cliente. Dispone di un corpo alimentazione con coperchio e di un cicalino integrato da 85 dB. La tensionedi alimentazione è 24 V AC/DC. È compatibile con tutti i tipi di colonne luminose modulari XVM.