AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RAGSSB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGSSB Colonna luminosa con buzzer + 3 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050302

Codice prodotto

SNRXVMB2RAGSSB

Cod. produttore

XVMB2RAGSSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata. Incluse 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e un buzzersonoro integrato in un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP42). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa) o acusticamente tramite cicalino.