AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGBSSB Colonna luminosa con buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC - XVMB2RAGBSSB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGBSSB Colonna luminosa con buzzer + 4 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050333

Codice prodotto

SNRXVMB2RAGBSSB

Cod. produttore

XVMB2RAGBSSB

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

4

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Colonna luminosa con buzzer+4 elementi luminosi Ø45mm, 24 VAC/CC. gamma prodotto: Harmony XVM - tipo di prodotto o componente: banco indicatore preassemblato e precablato - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 4 unità luminose - nome componente: XVM - sorgente luminosa: arancione LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, blu LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione, verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione - tipo base banco indicatori: base con segnalatore acustico integrato - modalità di montaggio: verticale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..