SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA323 Lampada spia Ø12 - IP40 - verde - LED protetto - 12V - connettore a vite - XVLA323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 12...12 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110651607
Codice prodotto
SNRXVLA323
Cod. produttore
XVLA323
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
12...12 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di lente:
Piatta


