SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA143 Lampada spia Ø8 - IP40 - verde - LED sporgente - 48V - faston - XVLA143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 48...48 V
Tipo di tensione - DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110651126
Codice prodotto
SNRXVLA143
Cod. produttore
XVLA143
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
48...48 V
Tipo di tensione:
DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm


