SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B5 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu incolore, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 VAC/DC - XVC6B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Grado di protezione (IP) - IP23
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032585
Codice prodotto
SNRXVC6B5
Cod. produttore
XVC6B5
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
5
Grado di protezione (IP):
IP23
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC