SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B25SK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata,plastica,rosso aranc.,Ø60,montaggio su base, luce fissa/lampeg.,con buzzer70..85 dB, IP54,24VAC/DC - XVC6B25SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 2
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032707
Codice prodotto
SNRXVC6B25SK
Cod. produttore
XVC6B25SK
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
2
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
60 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC