SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B5K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc. verde blu incolore,Ø40,montaggio diretto su base, luce fissa,IP54,24VAC/DC - XVC4B5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480032462
Codice prodotto
SNRXVC4B5K
Cod. produttore
XVC4B5K
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
5
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
40 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Colore luce 1:
Rosso
Altezza:
240.5 mm
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Colore luce 4:
Blu
Colore luce 5:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V