SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4 Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde blu, Ø40, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC - XVC4B4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 4
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032400
Codice prodotto
SNRXVC4B4
Cod. produttore
XVC4B4
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
4
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
40 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC