SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B25S Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso aranc., Ø40, montaggio su tubo, luce fissa o lampeg., buzzer, IP23, 24 VAC/DC - XVC4B25S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 2
Grado di protezione (IP) - IP54
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480032486
Codice prodotto
SNRXVC4B25S
Cod. produttore
XVC4B25S
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
2
Grado di protezione (IP):
IP54
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Diametro esterno:
40 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC