AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B1K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC - XVC4B1K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B1K Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø40, montaggio diretto su base, luce fissa, IP54, 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480032424

Codice prodotto

SNRXVC4B1K

Cod. produttore

XVC4B1K

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

40 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 24VAC DC 40MM RO