AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M1HK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø100, montaggio su base, luce fissa o lampeg., con sirena, IP54, 100..240VAC - XVC1M1HK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M1HK Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø100, montaggio su base, luce fissa o lampeg., con sirena, IP54, 100..240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480072475

Codice prodotto

SNRXVC1M1HK

Cod. produttore

XVC1M1HK

Produttore

SNR

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

100 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO