SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL34 Colonna luminosa fisso rosso XVB - BASE BA 15D - 250V MAX - IP 65 - XVBL34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110844139
Codice prodotto
SNRXVBL34
Cod. produttore
XVBL34
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC


