SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8M4 Elemento luminoso - 10 joule flash - ROSSA - 230 VAC - XVBC8M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110845914
Codice prodotto
SNRXVBC8M4
Cod. produttore
XVBC8M4
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


