SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M4 Elemento luminoso - 5 joule flash - ROSSA - 230 VAC - XVBC6M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110845853
Codice prodotto
SNRXVBC6M4
Cod. produttore
XVBC6M4
Produttore
SNR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Xeno
Tipo di protezione (NEMA):
4X


