AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC07 BASE SINGOLA - XVBC07

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC07 BASE SINGOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Montaggio su tubo possibile -

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110845037

Codice prodotto

SNRXVBC07

Cod. produttore

XVBC07

Produttore

SNR

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Montaggio su tubo possibile:

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

no

L'unità di base Harmony XVB di Schneider Electric con ingresso dei cavi dal basso o laterali ha un diametro di montaggio di 70 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questa unità di base è progettata per essere dotata di banco indicatori per creareuna torre luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È in materiale poliammide rinforzato in vetro e consente l'ingresso del cavo dal basso o da un lato. È conforme con gli standard CCC, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, norme 508 UL e NEMA 4X.