AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCWIN Software di configurazione per XPSMC16* e XPSMC32*

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCWIN Software di configurazione per XPSMC16* e XPSMC32*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Non disponibile

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110710304

Codice prodotto

SNRXPSMCWIN

Cod. produttore

XPSMCWIN

Produttore

SNR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Non disponibile

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

1

Software di configurazione per XPSMC16 e XPSMC32. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - descrizione software: XPSMCWIN - tipo software: software di configurazione - versione software: V2.10 (file di aggiornamento per V2.20 disponibile sul sitoWeb di Schneider) - lingua: francese, Inglese, italiano, Olandese, Portoghese, Spagnolo - formato: CD-ROM - sistema operativo: Windows 2000, Windows XP - tipo documento: manuale utente. Benefici: Più prevenzione, più protezione. Semplici, grazie alla tecnologia basata sui microprocessori ridondanti, questi configuratori sono in grado di fornire funzioni estremamente avanzate: flessibilità nella selezione delle funzioni di sicurezza e diagnostica più accurata sono solo alcuni dei vantaggi di cui possono usufruire i produttori di macchinari e gli utenti integrando queste soluzioni innovative.... Applicazioni: Tutte le macchine potenzialmente pericolose che richiedono protezione per l'operatore e la macchina....