AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSCM1144 MODULO SIC. PER FOTOCELLULE CAT.2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSCM1144 MODULO SIC. PER FOTOCELLULE CAT.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Canale singolo o Canale singolo e doppio canale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110274127

Codice prodotto

SNRXPSCM1144

Cod. produttore

XPSCM1144

Produttore

SNR

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Canale singolo o Canale singolo e doppio canale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello c

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

SIL secondo IEC 61508:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Ritardo alla diseccitazione:

0...60 s

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

4

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114 mm

Il modulo di sicurezza XPSCM di Schneider Electric è destinato al monitoraggio di sensori fotoelettrici a fascio singolo e dispone di una funzione di "Muting"integrata. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 2 circuiti di sicurezza, 4 uscite aggiuntive e morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL c/Categoria 2 conformemente a EN/ISO 13849-1 e SILCL1 conformi a EN/IEC 61508 e EN/IEC 62061. Utilizzato in combinazione con sensori fotoelettrici a fascio singolo XU2S (testati periodicamente), stabilire una barriera fotoelettrica di categoria 2 conforme a IEC/EN 61496 parti 1 e 2.