SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS8444 Pulsante di emergenza Ø22 rosso testa a fungo Ø40 -sblocco rotazione 2 NC - XB7NS8444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480465598
Codice prodotto
SNRXB7NS8444
Cod. produttore
XB7NS8444
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri