AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NH21 Pulsante filoghiera nero Ø22 - ad aggancio - 1 NO - XB7NH21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Numero di elementi di comando - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480470295

Codice prodotto

SNRXB7NH21

Cod. produttore

XB7NH21

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Numero di elementi di comando:

0

Instabile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante monolitico a filo ghiera nero Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo a premere per rilasciare / a impulso e morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protettocontro la polvere e la penetrazione di liquidi.