SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV64P Lampada spia Ø22 - rossa - attacco BA 9S - <= 250V - XB7EV64P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 0...250 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB7
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110839593
Codice prodotto
SNRXB7EV64P
Cod. produttore
XB7EV64P
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
0...250 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
BA9s
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP54
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
12


