SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6DW4B5B Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC - XB6DW4B5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Rosso
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Diametro del foro - 16 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110763881
Codice prodotto
SNRXB6DW4B5B
Cod. produttore
XB6DW4B5B
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Diametro del foro:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore dell'anello frontale:
Altri
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0


