AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CF3B5B Pulsante luminoso verde Ø16 - quadrato ad aggancio - 12..24V - 1NO+1NC - XB6CF3B5B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6CF3B5B Pulsante luminoso verde Ø16 - quadrato ad aggancio - 12..24V - 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110763966

Codice prodotto

SNRXB6CF3B5B

Cod. produttore

XB6CF3B5B

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Quadrato

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Pulsante completo Schneider Electric tipo/modello PULSANTE LUMINOSO VERDE