AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AW4B5B Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AW4B5B Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110763850

Codice prodotto

SNRXB6AW4B5B

Cod. produttore

XB6AW4B5B

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Il pulsante luminoso completo rosso Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare, un pulsante a filo ghiera ad impulso ed è fornito con un LED integrato. Dispone di 1 contatto NO+ 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.