AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5PRJ45 Porta RJ45 Ø 22 per connessione Ethernet

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5PRJ45 Porta RJ45 Ø 22 per connessione Ethernet

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 10000000 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - Altri

  • Interfaccia lato primario - Altri

  • Bidirezionale -

  • Interfaccia lato secondario - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481194213

Codice prodotto

SNRXB5PRJ45

Cod. produttore

XB5PRJ45

Produttore

SNR

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

10000000 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

Altri

Interfaccia lato primario:

Altri

Bidirezionale:

Interfaccia lato secondario:

Altri

Tipo di collegamento lato secondario:

Altri

Protezione da sovracorrente:

Consumo nominale:

0 mA

Harmony XB5 di Schneider Electric è un a porta RJ45 montata su pannello che consente il collegamento alla macchina di vari dispositivi. Offre un grado di protezione IP20 che può essere aumentato con cappucci accessori. Questa porta di comunicazione RJ45 montata su pannello fornisce un modo semplice per collegare la macchina attraverso connettori standardizzati, senza aprire lo sportello dell'armadio di controllo. Si installa facilmente nelle aperture standard da 22 mm di diametro.