SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS8445 Pulsante arresto emergenza Ø22 testa fungo Ø40mm rosso sblocco a rotazione NO+NC - XB5AS8445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110903720
Codice prodotto
SNRXB5AS8445
Cod. produttore
XB5AS8445
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Colore dell'anello frontale:
Altri
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0


