AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD41 selettore Ø 22 - 2 pos. - Ritorno a molla - Leva std. - Nero - 1NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD41 selettore Ø 22 - 2 pos. - Ritorno a molla - Leva std. - Nero - 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118082809

Codice prodotto

SNRXB5AD41

Cod. produttore

XB5AD41

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Il selettore modulare nero Harmony XB5 ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso da destra a sinistra e utilizza morsetti a vite. Il selettore fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamentoelettrico.