SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV61 Lampada spia Ø22 - IP65 - bianca - attacco BA 9S - 250V - XB4BV61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue - 0...250 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110887174
Codice prodotto
SNRXB4BV61
Cod. produttore
XB4BV61
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue:
0...250 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
BA9s
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


