SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS8445EX Pulsante di emergenza rosso Ø22 - testa a fungo Ø40 - sblocco rotazione - ATEX - XB4BS8445EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119613125
Codice prodotto
SNRXB4BS8445EX
Cod. produttore
XB4BS8445EX
Produttore
SNR
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
40 mm


